Távtartó facsavar, TX25, éles hegy
Acél, horganyzott, marófejű, TX
CSAV-SZINTEZŐ-STNDRD-FA-FA-6X100MM
Cikksz. 023436 100
EAN 4065746613170
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Részmenetes
- Fej alatti menettel a beállításhoz
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d) | 6 mm |
Hosszúság (l) | 100 mm |
Fej típusa | Süllyesztett lencse marófej |
Fejátmérő (dh) | 12 mm |
Belső meghajtó | TX25+P |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet a beállításhoz fej alatti menettel |
Menethossz (lg) | 40 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |