Távtartó cső
Távtartó cső
TÁVTARTÓ-PVC-CSŐ-2M-D22/26MM
Cikksz. 0519600022
EAN 4052712269875
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kívánt hosszra vágva
- A durva felület jobb áthúzást biztosít a betonban
Mivel az anyaga újragranulált PVC-ből készült, ezért a belső és külső átmérők között eltérések lehetnek.
Adatlapok(X)
Távtartóként használva a zsaluzat lemezei között recézett kupakkal vagy perselyes kúppal együtt.
![]() | |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Hosszúság | 2 m |
Belső átmérő | 22 mm |
Külső átmérő | 26 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!