Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Távtartó cső A DIN ISO 228 előírásai szerint

Menetes cső, horganyzott, külső menetes, colos
VARIFIX CSŐTARTÓ KÜLSŐMEN.1/2CO VZ.2MT

Cikksz. 0862900435
EAN 4048539331789
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
Menetátmérő (G)

1/2 in

Hosszúság (L)

2000 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

1800.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk