Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Távtartó cső A DIN ISO 228 előírásai szerint

Menetes cső, horganyzott, külső menetes, colos
VARIFIX CSŐTARTÓ KÜLSŐMEN. 1ZO VZ. 2MTR

Cikksz. 0862900437
EAN 4048539331802
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
Menetátmérő (G)

1 hüvelyk

Hosszúság (L)

2000 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

3600.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk