Távtartó alátét
Távtartó, acél, f.kez.len, tűrés DIN 522 szerint
ALÁTÉT DIN522A
Cikksz. 042010 201
EAN 4011231366229
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A távtartó alátétek/kiegyenlítő alátétek használatával könnyen kiegyenlíthetők a meglévő tűrések a csapok, tengelyek vagy egyéb gépalkatrészek beillesztésekor és rögzítésekor. Szintén használhatók hézagoló alátétként a rögzítőgyűrűk és szegecsek gyártási tűrései által okozott normál holtjáték minimalizálásához.
A cikkszám az alábbiakat jelöli: 0420 10 203
- >Cikkszám előtag
- >Belső átmérő
- >Külső átmérő
- Az utolsó szánjegy a vastagságra utal:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | WN 420 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Belső átmérő (d1) | 10 mm |
Külső átmérő (d2) | 20 mm |
Vastagság (h1) | 1,0 mm |