Távtartó, Nova Pro típus: 600
Távtartó, Nova Pro típus, 600
Cikksz. F102062616
EAN 9003012638712
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Belső fiókrekeszekhez az ajtó automatikus záródásának megállításához
- A furatok elrendezése az összes Nova Pro sínrendszerhez illeszkedik
- Szimmetrikus távtartó – bal és jobb oldalon is használható
- Rácsavarozható, 7,4 mm-es fejű Euro csavarokkal
- Anyagvastagság: 25 mm (csavarhossz = 4 mm + behatolási hossz a furatba)
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Bevonat | Sima |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |
| Táblázat X mérethez | |
| Vezető hossz | Méret X |
| 270 mm | 160 mm |
| 300-400 mm | 224 mm |
| 450-650 mm | 288 mm |