Tavné lepidlo
Tavné lepidlo 103
TAVNÉ LEPIDLO 103
Obj. č. 0890100058
EAN 4062856014569
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Krátká doba zpracování a tuhnutí
- Odolné vůči vodě, UV záření a stárnutí
Při skladování je třeba zabránit působení tepla (např. slunečního záření), protože může způsobit změnu vnějšího tvaru tavného lepidla.
Datové listy(X)
Ideální pro automobilový průmysl pro efektivní opravy deformací různých materiálů a ploch po upevnění tažných adaptérů.
Lepené plochy musí být bez prachu, nečistot, vlhkosti, mastnot a uvolňovacích prostředků. Změkčovače v plastech a barvách mohou ovlivnit pevnost lepidla. Tavné lepidlo aplikujte bodově, plošně nebo v pruzích a spojované součásti k sobě neprodleně přitiskněte. Krátké stlačení zvyšuje pevnost.
Opravy deformací pomocí sady Dellenlifter:
- 1. Očistěte deformaci vhodným čisticím prostředkem
- 2. Aplikujte tavné lepidlo do středu vhodného adaptéru.
- 3. Upevněte adaptér do nejhlubšího bodu a v případě potřeby ochlaďte stlačeným vzduchem.
- 4. Zahákněte kluzné kladívko nebo nástroj PinPuller do adaptéru a opravte deformaci.
- 5. Po odstranění deformací pomocí plastového klínu v jednom bodě tavné lepidlo mírně nadzvedněte. Nastříkejte do mezery odstraňovač lepidla ve spreji (obj. č. 0893 141) a nechte jej působit.
- Odstraňovač lepidla proniká do mezer a uvolňuje zbytky lepidla z povrchu.
- 6. Zbytky lepidla se odstraní z povrchu v jednom kuse a během několika sekund.
V případě potřeby odstraňte případné zbytky lepidla předběžným čističem (obj. č. 0893 200 1).
| Barva | Černá | 
| Délka | 180 mm | 
| Bod měknutí | 92 °C | 
| Min./max. teplota zpracování | 190 až 210 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |