Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Tavné lepidlo

Tavné lepidlo 102
TAVNÉ LEPIDLO 102

Obj. č. 0890100057

EAN 4065746799775

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tavné lepidlo

Obj. č. 0890100057
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
Vysokopevnostní tavné lepidlo pro efektivní opravy deformací různých materiálů a ploch.
  • Dobrá tepelná stabilita

  • Krátká doba zpracování a tuhnutí

  • Odolné vůči vodě, UV záření a stárnutí
Upozornění

Při skladování je třeba zabránit působení tepla (např. slunečního záření), protože může způsobit změnu vnějšího tvaru tavného lepidla.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vysokopevnostní tavné lepidlo ideální pro automobilový průmysl pro efektivní opravy deformací různých materiálů a ploch upevněním tažných adaptérů.

Návod

Lepené plochy musí být bez prachu, nečistot, vlhkosti, mastnot a uvolňovacích prostředků. Změkčovače v plastech a barvách mohou ovlivnit pevnost lepidla. Tavné lepidlo aplikujte bodově, plošně nebo v pruzích a spojované součásti k sobě neprodleně přitiskněte. Krátké stlačení zvyšuje pevnost.



Opravy deformací pomocí sady Dellenlifter:


  • 1. Očistěte deformaci vhodným čisticím prostředkem

  • 2. Aplikujte tavné lepidlo do středu vhodného adaptéru.

  • 3. Upevněte adaptér do nejhlubšího bodu a v případě potřeby ochlaďte stlačeným vzduchem.

  • 4. Zahákněte kluzné kladívko nebo nástroj PinPuller do adaptéru a opravte deformaci.

  • 5. Po odstranění deformací pomocí plastového klínu v jednom bodě tavné lepidlo mírně nadzvedněte. Nastříkejte do mezery odstraňovač lepidla ve spreji (obj. č. 0893 141) a nechte jej působit.

  • Odstraňovač lepidla proniká do mezer a uvolňuje zbytky lepidla z povrchu.

  • 6. Zbytky lepidla se odstraní z povrchu v jednom kuse a během několika sekund.

  • V případě potřeby odstraňte případné zbytky lepidla předběžným čističem (obj. č. 0893 200 1).

Hmotnost obsahu

500 g

Chemická báze

Sloučenina polymeru a přírodní pryskyřice

Barva

Žlutá

Délka

200 mm

Průměr

11,5 mm

Hustota/podmínky

0,93 g/cm³ / při 20°C

Viskozita

3,24 Pas

Bod měknutí

91 °C

Min./max. doba otevřeného schnutí

15-40 s

Min./max. teplota zpracování

180 až 220 °C

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Přilnavost

0 - nehodí se

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Počet kusů

25 ks

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Zmrazovací sprej

ZMRAZOVAČ 200 ML

Pro univerzální použití při opravách a montáži a pro odstraňování problémů
x 12 ks
Odstraňovač lepidla ve spreji

ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA 150ML, SPREJ

Snadno odstraňuje ztuhlé tavné lepidlo z lakovaných povrchů
Předběžný čistič

ČISTIČ NA SKLO 1L

Speciální čisticí prostředek na plasty, lakované kovové povrchy a skleněné díly
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace