Tavné lepidlo
Tavné lepidlo 101
TAVNÉ LEPIDLO 101
Obj. č. 0890100050
EAN 4068362075636
 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dobrá tepelná stabilita
- Voděodolné a odolné vůči stárnutí
- Dobrá odolnost vůči změkčovačům PVC
- Mírně lepivé
Polyamidy v rovnováze se vzdušnou vlhkostí. Absorbovaná vlhkost může při tavení polyamidů způsobit pěnění (vznikem páry). Doporučujeme po každém vyjmutí znovu dobře utěsnit obal a v případě potřeby před zpracováním sušit tavné lepidlo po dobu 48 hodin při teplotě přibl. 50 °C.
Při skladování je třeba zabránit působení tepla (např. slunečního záření), protože může způsobit změnu vnějšího tvaru tavného lepidla.
Datové listy(X)
Ideální pro automobilový průmysl pro efektivní opravy deformací různých materiálů a ploch po upevnění tažných adaptérů. Dokonalé i pro zajištění součástí a cívek v elektrotechnickém průmyslu.
Lepené plochy musí být bez prachu, nečistot, vlhkosti, mastnot a uvolňovacích prostředků. Změkčovače v plastech a barvách mohou ovlivnit pevnost lepidla. Tavné lepidlo aplikujte bodově, plošně nebo v pruzích a spojované součásti k sobě neprodleně přitiskněte. Krátké stlačení zvyšuje pevnost.
Opravy deformací pomocí sady Dellenlifter:
- 1. Očistěte deformaci vhodným čisticím prostředkem
- 2. Aplikujte tavné lepidlo do středu vhodného adaptéru.
- 3. Upevněte adaptér do nejhlubšího bodu a v případě potřeby ochlaďte stlačeným vzduchem.
- 4. Zahákněte kluzné kladívko nebo nástroj PinPuller do adaptéru a opravte deformaci.
- 5. Po odstranění deformací pomocí plastového klínu v jednom bodě tavné lepidlo mírně nadzvedněte. Nastříkejte do mezery odstraňovač lepidla ve spreji (obj. č. 0893 141) a nechte jej působit.
- Odstraňovač lepidla proniká do mezer a uvolňuje zbytky lepidla z povrchu.
- 6. Zbytky lepidla se odstraní z povrchu v jednom kuse a během několika sekund.
V případě potřeby odstraňte případné zbytky lepidla předběžným čističem (obj. č. 0893 200 1).
| Hmotnost obsahu | 200 g | 
| Chemická báze | Polyamid | 
| Barva | Žlutá | 
| Délka | 200 mm | 
| Průměr | 12 mm | 
| Hustota/podmínky | 1 g/cm³ / při 20°C | 
| Viskozita | 3500 mPas | 
| Bod měknutí | 140 °C | 
| Podmínky pro viskozitu | 0 - nehodí se | 
| Min./max. doba otevřeného schnutí | 20-60 s | 
| Min./max. teplota zpracování | 180 až 210 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce | 
| Přilnavost | 0 - nehodí se | 
| Odstranitelnost | 0 - nehodí se | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Neobsahuje rozpouštědla | Ano | 
| Počet kusů | 10 ks | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!