Tavné lepidlo Standardní
Tavné lepidlo pro tavnou pistoli
TAVNÉ LEPIDLO 5 KG /180 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Hmotnost obsahu | 5000 g | 
| Chemická báze | Etylenkopolymer | 
| Barva | Transparentní | 
| Délka | 195 mm | 
| Hustota/podmínky | 0,99 g/cm³ / při 20°C | 
| Viskozita | 6750 mPas | 
| Min./max. doba otevřeného schnutí | 20-40 s | 
| Min./max. teplota tavení | 80 až 90 °C | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -5 až 68 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Přilnavost | Uspokojivá | 
| Odstranitelnost | Uspokojivá | 
| Počet kusů | 280 ks |