Tavná lepící pistole HKP 300-E
Tavná lepicí pistole HKP 300-E
EL. TAVNÁ LEPICÍ PISTOLE HKP 300-E
Obj. č. 57072001
EAN 4061975342416
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Individuální nastavení teploty zpracování v závislosti na lepidlu a použití pro širokou škálu použití
- Motor o příkonu 300 W zajišťuje rychlé zahřátí a nepřetržitý výkon za provozu
- Mechanický limit zdvihu spouště umožňuje optimální nastavení dávkování a individuální nastavení podle velikosti ruky
- Ergonomická manipulace díky dlouhé spouště umožňuje práci bez námahy
- Limit zdvihu optimalizuje vzdálenost spouště
Datové listy(X)
Ideální pro veškeré instalace, opravy, upevňování a dekorace.
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění |
Příkon | 300 W |
Min./max. teplota tavení | 120 až 230 °C |
Min./max. průtok na hmotnost | 1-1,5 kg/h |
Délka x výška | 280 x 210 mm |
Hmotnost stroje | 600 g |
Délka kabelu | 2,4 m |
KUFR PRO HKP-220
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!