Tavinea Optima rekeszosztó profil Vionaro/Nova Pro Scala típushoz
Elválasztó profil, Tavinea Optima
RENDEZŐPRFL-TAVINEA-OPTIMA-STONE
Cikksz. F007130234
EAN 9003012779583
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kerettel megegyező színben
- Szerszám nélkül állítható a tárolóhely változtatható használatának érdekében
- Bármikor utánszerelhető
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium |
A következő kerethez | NP Scala H186/250/Crystal Plus |
Szín | Kő |
Hosszúság | 1098 mm |
Magasság | 95 mm |
Szélesség | 8 mm |
| Jelmagyarázat | |
| LWK | Szekrény belső szélessége |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!