Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Tavidlová pasta pro pájení č.31

Tavidlová pasta pro pájení č.31
PASTA LETOVACÍ Č. 31 200G DIN8511

Obj. č. 0987131

EAN 4011231918671

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tavidlová pasta pro pájení č.31

Obj. č. 0987131

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Flux paste in accordance with DIN EN 29454, type 2.1.2.C
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnost obsahu

200 g

Barva

Červená

Pach/vůně

Bez zápachu

Chemická báze

Chlorid amonný

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

DIN

8511

Norma EN

29454

Hustota

1 g/cm³

Neobsahuje chlorid zinečnatý

Ano

Hodnota pH

7

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace