Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Tauchpumpe Typ HS

Tauchpumpe HS
TAUCHPUMP-HS

Art.-Nr. 099370260

EAN 4038898674269

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tauchpumpe Typ HS

Art.-Nr. 099370260
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
Kleine und robuste Schmutzwasserpumpe mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

Langlebig, einfache Wartung


  • Kommt ohne Schleißplatte aus

Laufrad aus Polyurethan, Pumpengehäuse aus Gusseisen GGG70



Verschleißfestes Pumpengehäuse


  • Abrasionsbeständig, lange Standzeit

  • Nur drei Schrauben müssen entfernt werden, um an das Laufrad zu gelangen.


Neu entwickelter Motor


Motorgehäuse aus Aluminium sorgt für hervorragende Motorkühlung und geringes Gewicht



Eingebauter Thermoschalter für


  • Schutz bei Überlastung

  • Schutz bei Trockenlauf


Lieferumfang


  • 1 Kabel 10 m mit Stecker

  • 1 Gewindeanschluss 2” AG, Festkupplung Storz C (2” IG)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Regenwasser, Grundwasser, sandhaltiges Wasser, auf Baustellen, in der Industrie oder im Haushalt. Zur Entfernung von Sedimenten.

Fördermenge max.

100 l/min

Förderhöhe max.

8 m

Maschinengewicht

11 kg

Anschlusskupplung

Storz C

Kabellänge

10 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 40 °C

Restwasserhöhe

90 mm

Korngröße max.

7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen