Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Taschenbandmaß mit Laserentfernungsmesser

Taschenbandmaß mit Telemeter

Art.-Nr. 071464 100

EAN 4062856177523

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Taschenbandmaß mit Laserentfernungsmesser

Art.-Nr. 071464 100
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
5-m-Taschenbandmaß mit Entfernungsmesser mit einer Reichweite von 40 m.

Band:


  • Stahlband 5 x 19 mm mit matter Nylonbeschichtung

  • Doppelte metrische Skala: horizontal auf der Vorderseite, vertikal auf der Rückseite

  • Magnetisches Set, quadratisch mit rutschfestem Gummigriff

  • Permanente Verriegelung und Wicklung durch Drücken der großen unteren Taste

  • Metall-Gürtelclip

  • Genauigkeitsklasse II


Entfernungsmesser:


  • Messspanne 0,2 bis 40 m

  • Genauigkeit von +/-5 mm bei 40 m

  • Automatische Berechnung von Grundflächen und Volumina

  • Einheiten: m/ft/Zoll

  • Anzeige der aktuellen Messung und der vorherigen Messung

  • Hintergrundbeleuchtetes Display, 24 x 13 mm

  • 3,7 V - 380 mAh Li-Ion-Akku, wiederaufladbar über USB.

Kompaktes, ergonomisches Gehäuse: 82 x 47 x 72 mm


Lieferumfang: Taschenbandmaß, USB/Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max. (L max)

5 m

Bandbreite (b)

19 mm

Werkstoff Gehäuse

ABS

Genauigkeitsklasse

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen