Tartókapocs, WER típus
Tartócsipesz, WER típus
LÁNCFÜGGESZTŐ TRAPÉZLEMEZHEZ
Cikksz. 0971821101
EAN 4038898283584
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. befogási tartomány | 0,8-3 mm |
Max. terhelősúly | 45 kg |
Szerelési átmérő (ØA) | 7 mm |
Furatátmérő (B) | 6,5 mm |
Hatásos hossz (C) | 45 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Pikkelyes cink |