Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tartó Univerzális tisztítókendőkhöz

Univerzális tisztítókendő-tartó
TARTÓ-UNI-TÖRLŐKENDŐHÖZ-UTH1

Cikksz. 096381 839

EAN 4062855224815

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartó Univerzális tisztítókendőkhöz

Cikksz. 096381 839
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
Belső járműfelszerelésre szerelhető
  • Porszórt acélból készült
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

285 mm

Magasság

100 mm

Mélység

285 mm

Terméktömeg (darabonként)

0,430 kg

Anyag

Acél

Bevonat

Por szórt

Szín

Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ipari törlőkendők

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB

A legtöbb felület alapos és gyors tisztításához víz, szappan vagy kefe használata nélkül. NSF által hitelesített.
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk