Tartó Ragasztható keréksúlyokhoz
Tartó vágóval, 5 kg-os felr. keréksúly tek-hez
KSÚLY TEKERCS TRATÓ- FÉM-VÁGÓVAL
Cikksz. 083014 991
EAN 4049557739991
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Letekercselő és vágószerszám tekercselt ragasztható keréksúlyokhoz
A rögzítőmechanizmus lehetővé teszi a gyors, intuitív működtetést
A letekercselt mennyiség észrevehető, amikor a szerkezet becsattan
A vágópenge ezért védett, mivel csak a ragasztószalagot vágja át
Furatokkal asztali és fali szereléshez
Matt fekete, porszórt kivitel a kemény, mindennapos műhelymunkákhoz
A vágópenge és a vágási felület ismételten megrendelhető
A csomag tartalma:
- 1 rögzítőcsipesz cink és acél tekercsekhez
- 2 vágópenge
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |