Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tartó Futógörgőkhöz

Tartó tekercs számára
TARTÓ TEKERCSEKHEZ 510MM

Cikksz. 0960046660
EAN 4048539448074

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Négyszögletes furatokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszeren
  • Kerek csővel tekercselt termékek tárolására
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

510 mm

Mélység

250 mm

Átmérő

22 mm

Magasság

100 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ECOLINE tisztító papír

KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Univerzálisan használható a szokásos tisztítási feladatokhoz
ECOLINE tisztító papír

KÉZTÖRLŐPAPÍR, KÉK, 3-RÉTEGŰ, 36X38CM

Univerzálisan használható a szokásos tisztítási feladatokhoz
x 2 db
ECOLINE tisztító papír

KÉZTÖRLŐPAPÍR,KÉK,2-RÉTEGŰ,36X38CM 1000

Univerzálisan használható a szokásos tisztítási feladatokhoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk