Tartó 5 kg-os tekercseken lévő ragasztható keréksúlyokhoz
Tartó 5 kg-os tek.-en lévő ragasztható k.súlyokhoz
KSÚLY TEKERCS TARTÓ -PAPÍR DOBOZHOZ
Cikksz. 083014 990
EAN 4047376818835
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Garantálja a munkahelyhez közeli tárolást
Kompakt kivitel
- Helytakarékos rögzítés közvetlenül a munkahelyen
- A rögzítéshez szükséges hely mindössze 8 x 16 cm nagyságú
Rend és rendszer
- Nem kell keresgélni a súlyokat
- A feltekercselt áruk használatakor nincs hulladék
- Gyors és egyszerű munkavégzés a munkahelyi tárolásnak köszönhetően
Optimalizált kartondoboz kívül mérőszalaggal
Kartondobozban rögzített tekercselt áruk
Nincsen időveszteség a hosszadalmas kicsomagolás miatt
Porbevonatos kivitel a kemény, mindennapos műhelymunkákhoz
Alkalmas cink és acél feltekercselt súlyokhoz (083014 415 és 083014 735 cikksz.)
Szerelőanyagok nélkül szállítva
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!