Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE tartalék szár

CSAVHÚZÓSZÁR-CSER-VDE-LAPOS-0,8X4,0X175

Cikksz. 0613900040

EAN 4045989311965

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE tartalék szár

Cikksz. 0613900040
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
Tartalék cserélhető penge az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014

10000 V-on egyedileg bevizsgálva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

Horony

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

0,8 x 4,0 mm

Bevonat

Barnított

Szabványok

IEC 60900:2018

Pengehossz

97 mm

Hosszúság

175 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VDE fogantyú

CSAVARHÚZÓ-FOGANTYÚ-VDE

Tartalék nyél az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014
x 12 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VDE csavarhúzó készlet 14 részes

CSAVARHÚZÓ-KLT-VDE-CSERÉHETŐ-SZÁRÚ-14DB

Tartalmaz egy nyelet, műszerész forgó nyélvéget és 12 cserélhető szárat