VDE tartalék szár VDE csavarhúzókhoz
Tartalék szár, VDE, egyenes hornyú, csavarhúzóhoz
CSAVHÚZÓSZÁR-CSER-VDE-LAPOS-0,5X3,0X175
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
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
10000 V-on egyedileg bevizsgálva
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 0,5 x 3,0 mm |
Bevonat | Barnított |
Szabványok | IEC 60900:2018 |
Pengehossz | 97 mm |
Hosszúság | 175 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!