Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE tartalék szár

Tartalék szár, VDE, PH, csavarhúzóhoz
CSAVARHÚZÓSZÁR-CSERÉLHETŐ-VDE-PH1X155

Cikksz. 061390001

EAN 4045989311996

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE tartalék szár

Cikksz. 061390001
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
Tartalék cserélhető penge az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014

10000 V-on egyedileg bevizsgálva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PH1

Bevonat

Barnított

Szabványok

IEC 60900:2018

Pengehossz

77 mm

Hosszúság

155 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VDE fogantyú

CSAVARHÚZÓ-FOGANTYÚ-VDE

Tartalék nyél az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VDE csavarhúzó készlet 14 részes

CSAVARHÚZÓ-KLT-VDE-CSERÉHETŐ-SZÁRÚ-14DB

Tartalmaz egy nyelet, műszerész forgó nyélvéget és 12 cserélhető szárat