Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tartalék külső láb professzionális alumínium teleszkópos létrákhoz

Tartalék láb alumínium létrához, külső
TALP TELESZKÓPOS LÉTRÁHOZ-78X37X64MM

Cikksz. 0962931963
EAN 4049557337036
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alkalmas:Tartalék külső láb
Professzionális teleszkópos alumíniumlétra
Cikksz.
Méretezés:
mm
Cikksz.PU/Menny.
0962 931 413–41678 x 37 x 640962 931 9632
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Polietilén/hőre lágyuló elasztomer

Hosszúság

78 mm

Szélesség

64 mm

Magasság

37 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk