Tartalék fúvókák Pumpás szórópalackokhoz
Tartalék fúvóka pumpás szórópalackhoz
CSERÉLHETŐ-SZÓRÓFEJ
Cikksz. 08915990
EAN 4011231825474
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Fekete |
Átmérő | 4 mm |
Hosszúság | 19 mm |