Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tartalék biztosíték multiméterhez

CSEREBIZT-(071553 415-MULTIMHEZ)-250MA

Cikksz. 071553 417

EAN 4053479899732

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartalék biztosíték multiméterhez

Cikksz. 071553 417

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 3 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

37 mm

Max. névleges áramerősség

250 mA

Max. névleges feszültség

1000 V/AC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk