Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tárolórekesz

Tárolórekesz műhelykocsihoz, M5/6/7/8/9
TÁROLÓREKESZ-M5/6/7/8/9

Cikksz. 0962611001
EAN 4045727330678

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

M5/6/7/8/9 típusú műhelykocsihoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

210 mm

Szélesség

60 mm

Magasság

85 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk