Tárolódoboz szekrény PRO
Tárolódoboz szekrény, PRO
POLCEGYSÉG-FB14-DOBOZ-RAL5010
Cikksz. 0957353141
EAN 4046778515298
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Teherbírás 40 kg/polc (egyenletesen elosztott terhelés mellett)
- A süllyesztett biztonsági záras elforgatható fogantyú biztos védelmet nyújt lopás ellen
A PRO sorozat előnyei:
- 4 RAL színben választható homloklap
- 100%-ban kihúzható fiókok, teherbírás max. 50 kg (egyenletesen elosztott terhelés esetén)
- A polcok és fiókok magassága 15:15 mm-es rácsban állítható
- A szekrények tárolódobozokkal együtt, vagy dobozok nélkül kaphatók
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 1200 x 500 x 1950 mm |
Polcok száma | 11 darab |
Fiókok száma | 3 darab |
Fiók kivitel | 3 fiók, 90 mm magas |
Szekrény színe | Világosszürke RAL 7035 |
Ajtó színe | Tárnicskék RAL 5010 |
Dobozok kivitele | 10 doboz, 2-es méret, kék, 28 doboz, 3-as méret, sárga, 40 doboz, 4-es méret, kék, 40 doboz, 5-ös méret, piros, 50 doboz, 4-es méret, piros |
Anyag | Lemezacél |
Bevonat | Por szórt |