Tárolódoboz fedéllel
Tárolódoboz fedéllel
TÁROLÓDOBOZ-ÜRES-PIROS-400-300-270
Cikksz. 0955903680
EAN 4011231872744
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Terhelhetőség max. 40 kg
- Max. rakásolási tömeg 500 kg
Adatlapok(X)
Alkalmazási példa: A dobozok mindenféle élelmiszer szállítására és tárolására is alkalmasak.
Szín | Piros |
Hosszúság (L1) | 400 mm |
Szélesség (B2) | 300 mm |
Magasság (H2) | 270 mm |
Belső szélesség (B1) | 255 mm |
Belső hosszúság (L3) | 356 mm |
Magasság (talajtól a halom széléig) | 255 mm |