Tárolódoboz
Tárolódoboz
TÁROLÓDOBOZ-MÜA-SZ2-SZÜRKE
Cikksz. 0962211025
EAN 4047376184350
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szokványos zsíroknak és olajoknak ellenáll
- -20 °C-tól +90 °C-ig hőálló
- Ütésálló és törésbiztos
Adatlapok(X)
![]() | |
Méret | 2 |
Szín | Szürke |
Hosszúság (L1) | 335 mm |
Szélesség (B2) | 209 mm |
Magasság (H2) | 152 mm |
Belső szélesség (B1) | 191 mm |
Magasság (talajtól a halom széléig) | 139 mm |
Hosszúság (belső alap) (L3) | 293 mm |
Anyag | PP – Polipropilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!