Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tárolódoboz

Tárolódoboz
TÁROLÓDOBOZ-MÜA-SZ2-SÁRGA

Cikksz. 0962211024

EAN 4047376184343

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tárolódoboz

Cikksz. 0962211024
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
Kisalkatrészek, fogyóeszközök és ömlesztett anyagok tárolására oly módon, hogy azok könnyen megtalálhatók legyenek. Ideális műhelyek, kézműves ipar és egyéb ipari alkalmazások számára.
  • A szokványos zsíroknak és olajoknak ellenáll

  • -20 °C-tól +90 °C-ig hőálló

  • Ütésálló és törésbiztos
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Méret

2

Szín

Sárga

Hosszúság (L1)

335 mm

Szélesség (B2)

209 mm

Magasság (H2)

152 mm

Belső szélesség (B1)

191 mm

Magasság (talajtól a halom széléig)

139 mm

Hosszúság (belső alap) (L3)

293 mm

Anyag

PP – Polipropilén

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elülső zárófedél

ELSŐ FEDÉL TÁROLÓDOBOZHOZ 1/2

Felnyitható címkeablak 1/2/3 méretű tárolódobozokhoz, a porral és szennyeződésekkel szembeni védelemhez.
x 5 db
Rekeszosztó

ELVÁLASZTÓ-TÁROLÓDOBOZHOZ-SZ2-HOSSZÚ

A tárolódobozok hosszirányú és keresztirányú felosztása is lehetséges
x 10 db
Rekeszosztó

ELVÁLASZTÓ-TÁROLÓDOBOZHOZ-SZ2-RÖVID

A tárolódobozok hosszirányú és keresztirányú felosztása is lehetséges
Fedél 2/3/4 méretű tárolódobozokhoz

FEDÉL TÁROLÓDOBOZHOZ-2-ES MÉRET

Különösen kényes kisalkatrészek porral és szennyeződéssel szembeni védelmére a dobozban
x 5 db
Feliratozó címke

AZONOSÍTÓ-CÍMKE-80X40-LOGO

Tisztább áttekinthetőséget biztosít a tárolódoboz tartalmára
x 280 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk