Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tárazott szegek és gázpatron, NG CSM-1

Tárazott szegek és gázpatron, NG CSM-1
TÁR.SZEG-GÁZ DIGA CSM-1 65 MM

Cikksz. 0864940065
EAN 4049557590134

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű univerzális szeg, ∅ 2,6 mm, kompatibilis a DIGA® CSM-1 típussal

iBMB MPA TU Braunschweig


Szakértői jelentés a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (Német Fa- és Szárazépítészeti Kutatóintézet)


A DIN 18183-1 szabvány szerinti Z-571-11/PF közvetlen vagy csúszócsatlakozó a DIN 4103-1 szabvány szerinti nem teherviselő belső válaszfalakhoz

Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, és próba elemek rögzítésével vagy meghúzási próbákkal kell meghatározni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • U-profilok rögzítése gipszkartonozás során

  • Rögzítés beton aljzaton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint, acélban, mészhomok téglában és tömör téglában a szerelési területen, gipszkartonozásnál, stb.

Szeg anyaga

Acél

Bevonat

Horganyzott

Szeghossz

65 mm

Szegátmérő

2.6 mm

Fejátmérő

6.3 mm

Szegek száma

700 darab

Űrtartalom

80 ml

Tartály

Patron

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk