Tárazott szegek és gázpatron, NG CSM-1
Tárazott szegek és gázpatron, NG CSM-1
TÁR.SZEG-GÁZ DIGA CSM-1 60 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
iBMB MPA TU Braunschweig
Szakértői jelentés a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (Német Fa- és Szárazépítészeti Kutatóintézet)
A DIN 18183-1 szabvány szerinti Z-571-11/PF közvetlen vagy csúszócsatlakozó a DIN 4103-1 szabvány szerinti nem teherviselő belső válaszfalakhoz
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, és próba elemek rögzítésével vagy meghúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
- U-profilok rögzítése gipszkartonozás során
- Rögzítés beton aljzaton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint, acélban, mészhomok téglában és tömör téglában a szerelési területen, gipszkartonozásnál, stb.
Szeg anyaga | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szeghossz | 60 mm |
Szegátmérő | 2.6 mm |
Fejátmérő | 6.3 mm |
Szegek száma | 700 darab |
Űrtartalom | 80 ml |
Tartály | Patron |