Tárazott szegek és gázpatron, NG CSM-1 SLB A DIGA CSM-1 készülékhez alkalmas *
Tárazott szegek és gázpatron, NG CSM-1 SLB
TÁR.SZEG DIGA CSM-1 55MM-GÁZ


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Európai műszaki értékelés, ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS sz.: 2101-126-16-CM:
Szakértői jelentés a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (Német Fa- és Szárazépítészeti Kutatóintézet)
A DIN 18183-1 szabvány szerinti Z-571-11/PF közvetlen vagy csúszócsatlakozó a DIN 4103-1 szabvány szerinti nem teherviselő belső válaszfalakhoz
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, és próba elemek rögzítésével vagy meghúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
Kiváló minőségű lépcsős szeg kifejezetten beton aljzatban történő rögzítésekhez (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, zsaluzatban történő rögzítésekhez (támasztódeszka, alátétdeszka, stb.)
Szeg anyaga | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szeghossz | 55 mm |
Szegátmérő | 3.7 mm |
Fejátmérő | 6.3 mm |
Szegek száma | 700 darab |
Űrtartalom | 80 ml |
Tartály | Patron |