Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HD

Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HD
BEVERŐSZEG HD DIGA CS2/3 20MM+GÁZP

Cikksz. 0864950120
EAN 4050382450579

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű lépcsős szeg, átmérője 3,7 mm, szaniter- és fűtőberendezésekhez, kompatibilis a DIGA® CS-2 Power és a DIGA® CS-3 Power típusokkal

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS sz.: 2101-126-16-CM:


Szakértői jelentés a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint

Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, és próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beton aljzaton (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint és tömör tégla falazatban

Szeg anyaga

Acél

Bevonat

Horganyzott

Szeghossz

20 mm

Szegátmérő

3.7 mm

Fejátmérő

6.3 mm

Szegek száma

800 darab

Űrtartalom

80 ml

Tartály

Patron

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk