Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3

Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3
BEVERŐSZEG DIGA CS2/3 25MM+GÁZP

Cikksz. 0864950025
EAN 4050382451170

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű univerzális szeg, átmérője 2,6 mm, alkalmas a DIGA® CS-2 Power és a DIGA® CS-3 Power típusokhoz

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS sz.: 2101-126-16-CM:


Szakértői jelentés a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint



MPA BS sz.: 2100-376-17-CM


Szakértői jelentés a gipszkartonból készült, kétoldalasan deszkázott válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN EN 520 vagy a DIN 18180 szabvány szerint, valamint a DIN 18182-1 szerinti tömör alkatrészekkel felszerelt alépítményekről

Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, és próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • U-profilok rögzítése gipszkartonozás során

  • Rögzítés beton aljzaton a szerelési területen, gipszkartonozásnál, stb. (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, valamint acélban és tömör téglában készült falazatban

Szeg anyaga

Acél

Bevonat

Horganyzott

Szeghossz

25 mm

Szegátmérő

2,6 mm

Fejátmérő

6,3 mm

Szegek száma

800 darab

Űrtartalom

80 ml

Tartály

Patron

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk