Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-1 DIGA CS-1 típushoz
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-1
BELÖVŐSZEG DIGA 25MM
Cikksz. 0864900025
EAN 4038898411833
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egy csomagolási egység 1000 szeget és egy gázpatront tartalmaz
IBMP MPA TU Braunschweig (Németország)
Szakértői vélemény a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint: 1994-03
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (általános építési engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, és próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
- U-profilok rögzítéséhez gipszkartonozás során
- Betonba, acélba és falazatba történő rögzítéshez villanyszerelési területen, gipszkartonozásnál, stb.
| Szeg anyaga | Acél | 
| Bevonat | Sárgára horganyzott | 
| Szeghossz | 25 mm | 
| Szegátmérő | 2,6 mm | 
| Fejátmérő | 6,3 mm | 
| Szegek száma | 1000 darab | 
| Űrtartalom | 80 ml | 
| Tartály | Patron |