Tárazott csavarhúzó bitek nélkül
Tárazott csavarhúzó, üres
MAGAZIN CSAVARHÚZÓ ÜRES
Cikksz. 06136000
EAN 4038898986263
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rugalmas hatékonyság
- A felhasználók igény szerint egyszerűen feltölthetik a tárat 1/4 colos normál bitekkel
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- Optimális erőátvitel és kényelmes kezelés a tárazott csavarhúzó nagyon vékony kialakításának köszönhetően
- A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők a kihúzható, elforgatható tárnak köszönhetően, amely akár 12 bitnek is helyet biztosít
- A bittár biztonságosan, hallható kattanással záródik
Csúcsminőség a Zebrától
- Hosszú élettartam a robusztus, fényesre krómozott, hengeres szárnak köszönhetően
- A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető
- A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6.3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
A csavarhúzó tárja üres.
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Fogantyúszélesség (A3) | 37,5 mm |
Pengehossz (B) | 90 mm |
Fogantyú hossza (D) | 121 mm |