Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tárazott csavarhúzó 12 bittel feltöltve

Tárazott csavarhúzó, feltöltve
CSAVARHÚZÓ-TÁRAZOTT-FA-ÉPÍTŐ-13DB

Cikksz. 06136002

EAN 4045727072257

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tárazott csavarhúzó 12 bittel feltöltve

Cikksz. 06136002
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
Csavarhúzó kihúzható, elforgatható tárral, 2K nyéllel és fényesre krómozott, hengeres, mágnessel ellátott szárral

Hatékonyság a keze ügyében


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • Optimális erőátvitel és kényelmes kezelés a tárazott csavarhúzó nagyon vékony kialakításának köszönhetően

  • A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők a kihúzható, elforgatható tárnak köszönhetően, amely akár 12 bitnek is helyet biztosít

  • Az 1/4 colos normál bitbefogónak köszönhetően az elveszett bitek egyszerűen cserélhetők

  • A Würth színkód segítségével a megfelelő bit gyorsan kiválasztható

  • A bittár biztonságosan, hallható kattanással záródik


A legkiválóbb minőség


  • Hosszú élettartam a robusztus, fényesre krómozott, hengeres szárnak köszönhetően

  • A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető

  • A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6,3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
Megjegyzés

A tárazott csavarhúzó különböző feltöltésekkel érhető el.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Külső négyszög hajtás

1/4

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Betétszerszámok száma

12 darab

Fogantyúszélesség (A3)

37,5 mm

Pengehossz (B)

90 mm

Fogantyú hossza (D)

121 mm

Tartalmaz: Tárazott csavarhúzó 12 bittel feltöltve:
1 x
Tárazott csavarhúzó bitek nélkül

MAGAZIN CSAVARHÚZÓ ÜRES

Leírás: Csavarhúzó kihúzható, elforgatható tárral, 2K nyéllel és fényesre krómozott, hengeres, mágnessel ellátott szárral
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,6X4,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ3-ZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
PZ3; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX10-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
TX10; 10
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; 25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30; 30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
10; AW10; 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
20; AW20; 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
25; AW25; 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
30; AW30; 25 mm
Mennyiség: 1 x