Tárazott szeg, UMA 221/10 Acélban és beton aljzatokban való használatra. Würth BST MA-75 és egyéb, táras szegecshúzó készülékekhez
Tárazott szeg, UMA 221/10
TÁRAZOTT SZEG UMA221/10-19MM-MA75
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:
Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
Acélfelületen használt szeg hosszának kiszámítása (min. vastagság 5 mm):
Behatolási hossz (min. 8 mm/max. 12 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, a húzóerőt pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
10 tárazott, kiváló minőségű univerzális szeg acél alépítményekhez és beton aljzatokhoz (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szegek száma | 10 |
Szárhosszúság (SL) | 19 mm |
Szárátmérő (Øds) | 3,7 mm |
Tár hossza (LG) | 93 mm |
Készülékkategória | Würth BST MA-75 |