Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tápegység akkus LED munkalámpához, NOVA 4K C+R

Tápegység akkus LED munkalámpához, NOVA 4K C+R
HÁLÓZATI-ADAPTER-LED-LMPHZ-(NOVA-4K-C+R)

Cikksz. 0827981219
EAN 4056807893778
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
Min./max. névleges feszültség

100 / 240 V/AC

Min./max. frequency

50 / 60 Hz

Protection class

II. védelmi osztály / védőszigetelés

IP protection class

IP 20

Kábeltípus

H05RN-F2x0.75 mm²

Vezetékhossz

5 m

Dugasz típusa

F

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk