Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

MIKOR, MIT, ÉS MIRE?

Hogyan lehet könnyen meghatározni, hogy a különböző felhasználási területekre milyen termékek alkalmasak? Tapadó-kenőanyag mátrixunk hasznos útmutató, amely segítséget nyújt Önnek a munkafolyamatához megfelelő kenőanyag kiválasztásában. A következő oldalakon a mátrix lehetővé teszi, hogy összehasonlítsa az alkalmazásspecifikus követelményeket a HHS® termékeink erősségeivel és tulajdonságaival.

Szakértőink a PLUS sorozatot ajánlják, mivel ezek a termékek minden követelménynek megfelelnek, így használatukkal Ön is elmondhatja:

„Minden simán megy!”

MIÉRT PLUS?
MERT EZEK A TERMÉKEK EGYSZERŰEN RENDELKEZNEK A RÁADÁSSAL, A PLUSSZAL!

A PLUS a következő előnyöket jelenti:

  • Az új adalékanyag, a bór-nitrid lehetővé teszi a felhasználást jelentősen magas hőmérsékleten is
  • Csak kevés veszélyt jelző piktogrammal vannak ellátva a jelentősen alacsonyabb kockázati potenciálnak köszönhetően, így használatuk kevesebb káros hatással jár mind az emberek egészségére , mind a környezetre nézve.
  • Az NSF által az élelmiszeripar számára jóváhagyott tanusítványokkal rendelkezik
  • Az allergénmentes, kóser és halal tanusítványok a PLUS termékcsalád összes termékére vonatkoznak

MEGFELELŐ TERMÉKEK AZ ÖN ALKALMAZÁSÁHOZ

KARBANTARTÓ OLAJOK

BÓR-NITRID MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ SZILÁRD KENŐANYAG

A bór-nitriddel készült kenőanyagok legújabb generációja tiszta, PTFE- és szilikonolajmentes, és magas hőmérsékleten is kiváló tulajdonságokkal rendelkezik. Jelenleg a kenőanyagok legelterjedtebb adalékanyaga a PTFE. Ez azonban nem áll ellen a magas hőmérsékleteknek, és jelenleg vita tárgyát képezi, mivel a European Chemicals Agency a mikroműanyagok közé sorolja.

Az általunk forgalmazott termékek esetében a kenőanyagok legújabb generációjában már a bór-nitridet alkalmazzuk, ami egy természetes nyersanyag, úgy is ismert, mint “szervetlen” vagy “fehér grafit”. A bór-nitrid hexagonális módosulata (h-bornitrid) hasonlít a grafithoz, így kenőanyagként használjuk. A grafittal ellentétben a hexagonális bór-nitrid súrlódási együtthatója stabil marad 1000 °C fölött is, ezért nagyon jól alkalmazható magas hőmérsékletű szilárd kenőanyagként vákuumban. Magas hőmérsékleten (1400-1800 °C) és magas nyomáson (> 6GPa) a hexagonális módosítás átalakul köbös módosulattá, hasonlóan a grafit gyémánttá történő átalakulásához. Mindkét bór-nitrid típus fehér színű, alacsony és mérsékelt hőmérsékleten nem vezetik az elektromosságot.

TANUSÍTVÁNYOK ÉS TÁMOGATÓ DOKUMENTUMOK

Annak érdekében, hogy a legjobb termékeket biztosítsuk az Ön számára, tapadó kenőanyagainkat számos szabvány szerint tanúsították és jóváhagyták. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az élelmiszeriparban használt tapadó kenőanyagokra, amelyek felhasználhatók élelmiszerekkel közvetlenül, vagy közvetetten érintkező területeken is. A vonatkozó tanúsítványok és a támogató dokumentumok megtalálhatók a termékkel együtt az online áruházunkban.


NSF®

Az NSF® logóval ellátott termékeket a National Sanitary Foundation tesztelte és regisztrálta. Az NSF® az egyetlen olyan nemzetközi tanusítvány, amely garantálja, hogy egy termék felhasználható az élelmiszer-feldolgozásban, élelmiszeriparban anélkül, hogy egészségügyi kockázatot jelentene.


H1 TANÚSÍTOTT KENŐANYAGOK

Az élelmiszer-feldolgozó ágazatban használható kenőanyagok abban az esetben, ha a véletlenszerű, nem szándékos érintkezés nem zárható ki.


N-HEXÁN MENTES

A hexánt a szerves kémiában oldószerként használják olaj és zsír kivonására. A hexán potenciálisan függőséget okoz, káros az egészségre és szennyezi a vizet. Éppen ezért igyekszünk olyan termékeket forgalmazni , amelyek hexán mentesek.


KÓSER

A kóser jelölés, a zsidó vallás szerint, fogyasztásra alkalmasnak tekinthető termékeket jelenti.


HALAL

A halal az iszlám vallás étkezési törvényei szerint fogyasztásra alkalmasnak tekinthető termékek jelölése. A halal minősítés követelményei nemcsak magukra az élelmiszerekre, hanem a segéd- és adalékanyagokra is vonatkozik.


ALLERGÉNMENTES

2014. december 13. óta egész Európában hatályos a 1169/2011/EU élelmiszer-tájékoztatási irányelv. Ennek az irányelvnek megfelelően igyekszünk olyan termékeket forgalmazni, amelyek nem tartalmaznak élelmiszer-allergéneket.


GMO-MENTES

A géntechnológiával nem módosított élelmiszerek előállításához elengedhetetlen, hogy a segéd- és adalékanyagok szintén ne legyenek géntechnológiával módosítva.


A fejlesztés és a gyártás az ISO 21469 szabványnak megfelelően történik.

ÖKOLÓGIA ÉS FENNTARTHATÓSÁG

Adolf Würth GmbH & Co. KG és a teljes Würth-csoport a fenntartható működést tűzte ki célul és kiemelten fontos területnek tartja. Világszerte sikeresek vagyunk és emiatt nem csak azt szeretnénk, hogy a partnereinket kiváló minőségű termékekkel lássuk el, hanem felelősséget akarunk vállalni a környezet megóvásáért is a jövő generációi számára.

A PLUS sorozat kenőanyagai hozzájárulnak a céljaink eléréséhez. Ezek a termékek kevés veszélyességi piktogrammal jelöltek, azaz a lehető legalacsonyabb százalékban tartalmaznak oldószereket és n-hexánmentesek (hígítók és oldószerek). Még egy óriási PLUSZ! Ezek a kenőanyagok nem tartalmaznak mikroműanyagokat.

CÉLUNK: SZÉN-DIOXID-SEMLEGESSÉG 2024-RE

A Würth úttörő szerepet kíván betölteni az éghajlatvédelem terén és 2024-re minden telephelyén (beleértve az összes üzletet is) szén-dioxid-semlegessé kíván válni.
A alapvető megközelítés a következő:

  • A lehető legtöbb CO2-kibocsátás elkerülése,
  • A CO2-kibocsátás csökkentése, ha az nem kerülhető el,
  • A fennmaradó kibocsátás kompenzálása megfelelő intézkedésekkel.

MIT JELENT A SZÉN-DIOXID-SEMLEGESSÉG?

Az üvegházhatást okozó gázokról szóló irányelv három olyan területet határoz meg, amelyekhez a kibocsátások hozzárendelhetők a kibocsátási szint meghatározásakor. A Würth szén-dioxid semlegességére vonatkozó célkitűzéseit több lépcsőben kívánja elérni. Az első lépcsőben, a közvetlen kibocsátást, a második lépcsőben pedig a külsőleg termelt és beszerzett villamos energiából, gőzből és légkondicionálásból származó közvetett kibocsátás csökkentése a cél. Tehát figyelembe vesszük a telephelyeinken keletkező összes kibocsátást. A harmadik lépcsőben, az upstream és downstream kibocsátások esetei nem vehetők teljes egészében figyelembe a vállalat klímacéljai szempontjából, mivel ezeket nem tudjuk ellenőrizni, nincs közvetlenül ráhatásunk.

KLÍMAPARTNEREINK

A szén-dioxid-kibocsátás értékelése a nyers és elsődleges anyagok, az előállítási folyamathoz szükséges energia, a csomagolási és a logisztikai folymatok esetében lehetséges.

Igyekszünk ezeket a lehető legalacsonyabban tartani, például megfelelő csomagolás-sal, de egy bizonyos mennyiség felhasználása sajnos elengedhetetlenül szükséges. Mi azonban felelősséget vállalunk érte, és kompenzáljuk különböző projektek támogatásával: minden egyes eladott PLUS sorozatú flakon kenőanyag után 3 centet jótékony célra adományozunk.