Támasztórudak Légi szállítási profilokhoz
Rögzítőrúd légi szállítási profilhoz
SS25 TARTÓRÚD
ORSYMOBIL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy terhek biztonságos szállításához
- A rögzítőrúd a rugós csapot benyomva gyorsan behelyezhető és eltávolítható
- Útmutató értékek: BC (megtartó erő) = 300 daN
- Kétféle hosszban kapható
A szivacsos bevonatot a szállítási terjedelem tartalmazza.
Adatlapok(X)
![]() | |
Típus leírás | SS25 |
Hosszúság | 2500 mm |
Átmérő | 50 mm |
Anyag | Acél |
Szín | Alumíniumezüst, Piros |
Záróerő | 300 daN |
Terméktömeg (darabonként) | 5.100 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!