Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Támasztólemez hő-/hangszigetelő panelekhez W-DT

Szigeteléstartó, W-DT
TARTÓGALLÉR-(W-DT)-MÜA-D60MM

Cikksz. 0903780060

EAN 4047376054585

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Támasztólemez hő-/hangszigetelő panelekhez W-DT

Cikksz. 0903780060

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fához történő rögzítéshez
  • Szállítás csavar nélkül

  • Javasolt csavarátmérő: 6 mm (pl. Wüpofast 2.0 csavar)

  • A támasztólemez négy csappal van ellátva, amelyek áthatolnak a szigetelőanyagon, hogy növeljék a tapadását.
Megjegyzés

Nem szükséges nemesacél csavarokat használni, mivel a lemez egy, a csavart az alatta lévő falburkolattól elkülönítő borítással van ellátva (a rozsdás fém alkatrészek rozsdafoltot okozhatnak a vakolaton)



A csavar rozsdásodásának megelőzése érdekében a furatot le kell zárni a fedőlemezzel.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szigetelőanyagok (pl. polisztirol, poliuretán, kőzetgyapot, parafa stb.) fa falakra történő rögzítéséhez horganyzott acél facsavarokkal vagy faforgácslapcsavarokkal kombinálva

Tányérátmérő

60 mm

Belső furatátmérő (d furat)

6,5 mm

Tányérmagasság (h tányér)

4,4 mm

Süllyesztési átmérő (d sülly)

20 mm

Hosszúság

31 mm

Anyag

PE - polietilén

Min. rögzítési vastagság

26 mm

2. hosszúság

11,2 mm

A következő csavarfej-átmérőhöz:

12,4 mm

Max. szükséges csavarátmérő

6,1 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0

CSAV-SF-MZS-FA-Z3-(A3K)-6X100/60

Horganyzott acél, részmenetes, süllyesztett fejű, PZ behajtás
x 100 db
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA1/4-L50MM

Színkódolással
Univerzális bitbefogó, E, 6,3 (1/4) nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk