Vízálló dzseki Tallin 3 az 1-ben
Vízálló dzseki, Tallin, 3 az 1-ben
DZSEKI TALLIN 3IN1 TÉLI KABÁT XL
MODYF
Cikksz.
M411176003
EAN 4251012157350
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
Funkcionális, kényelmes, meleg, sportos fazonú dzseki.
- Repedésgátló szövet (nagy szakítószilárdságú), könnyű, erős, légáteresztő, vízhatlan (5000 mm-es vízoszlop)
- 2 elülső zseb, 2 belső zseb, szivarzseb
- Takart, vízálló elülső cipzár, ragasztott varrások
- Magas gallér, állítható kézelők és szegély, levehető kapucni
- EN 343 szabvány 3/3 osztálya szerint hitelesített külső dzseki, kivehető gyapjú dzseki 2 zsebbel és bélelt ujjakkal
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | XL |
Anyag | 100% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 160 g |
Belső köpeny anyaga | 100% poliészter |
Felületsúly belső köpeny m²-enként | 240 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |