Tálca
Polc szerelőprofillal, 0/40/80 fokos
COF-TÁLCA-0/40/80-520X345X30MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tálca
- Szerszámtartóként használható, szivacsbetéttel, vagy hordozható munkafelületként
- Minden tálca két szegecselt profillal felszerelve
Előnyei:
Egyéni
A munkahely az egyéni kívánalmaknak megfelelően berendezhető
Flexibilis
Reagál a változó munkafolyamatokra, és szerszámokkal gyorsan újra felszerelhető
Áttekinthető elrendezés
A szerszámok és anyagok áttekinthetősége lehetővé teszi a gyors és egyszerű hozzáférést
Hordozható
Bárhol használható és könnyen hordozható, megspórolja a felesleges járkálást
Rendes
A munkaanyagokat biztonságos, világosan elrendezett módon tárolja, és tisztán tartja az értékes munkafelületeket
Ergonomikus
A munkaanyagok könnyen kezelhetők, megszüntetik a felhasználóra nehezedő nyomást
Adatlapok(X)
Hosszúság | 520 mm |
Szélesség | 345 mm |
Magasság | 30 mm |
Anyag | Lemezacél |
Bevonat | Porbevonatos/ acéllemez |
Kivitel | Keresztirányú |