Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tálca

Polc szerelőprofillal, 0/45/90 fokos
COF-TABLAR-0/45/90-520X345X30MM

Cikksz. 0960070707
EAN 4055375138403

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

0/45/90°-os beakasztható profillal

Tálca



- Szerszámtartóként használható, szivacsbetéttel, vagy hordozható munkafelületként



- Minden tálca két szegecselt profillal felszerelve



Előnyei:



Egyéni


A munkahely az egyéni kívánalmaknak megfelelően berendezhető



Flexibilis


Reagál a változó munkafolyamatokra, és szerszámokkal gyorsan újra felszerelhető



Áttekinthető elrendezés


A szerszámok és anyagok áttekinthetősége lehetővé teszi a gyors és egyszerű hozzáférést



Hordozható


Bárhol használható és könnyen hordozható, megspórolja a felesleges járkálást



Rendes


A munkaanyagokat biztonságos, világosan elrendezett módon tárolja, és tisztán tartja az értékes munkafelületeket



Ergonomikus


A munkaanyagok könnyen kezelhetők, megszüntetik a felhasználóra nehezedő nyomást

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

345 mm

Szélesség

520 mm

Magasság

30 mm

Anyag

Alumínium

Bevonat

Eloxált

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk