Takarósapka hornyolt fejű csavarokhoz
Takarókupak fejfuratos csavarokhoz
TAKARÓSAPKA-(0903/0910)-R9010-FEHÉR
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
A fejfuratos csavarok fejeinek lefedésére, pl. ASSY vagy WÜPO csavarok (d = 2,5 mm), és fémkeret rögzítő dübelekhez (d = 3 mm).
![]() | |
Külső átmérő (d1) | 17 mm |
Alap átmérő (d2) | 3 mm |
Anyag | PE - polietilén |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |
RoHS megfelelőség | Igen |