Takarósapka hornyolt fejű csavarokhoz
Takarókupak fejfuratos csavarokhoz
TAKARÓSAPKA-(01743)-R8016-MBARNA-D15/2,5
Cikksz. 0590152591
EAN 4011231494038
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
A fejfuratos csavarok fejeinek lefedésére, pl. ASSY vagy WÜPO csavarok (d = 2,5 mm), és fémkeret rögzítő dübelekhez (d = 3 mm).
![]() | |
Külső átmérő (d1) | 15 mm |
Alap átmérő (d2) | 2,5 mm |
Fafestékhez | Mahagóni |
Anyag | PE - polietilén |
Szín | Mahagóni RAL 8016 |
RoHS megfelelőség | Igen |