Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Takarósapka hornyolt fejű csavarokhoz

Takarókupak fejfuratos csavarokhoz
TAKARÓSAPKA-(01743)-R1017-SSÁRGA-D15/2,5

Cikksz. 0590152552
EAN 4011231493932
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Takarósapka hornyolt fejű csavarokhoz

Cikksz. 0590152552

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db
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
A fejfuratos csavarok fejeinek lefedésére, pl. ASSY vagy WÜPO csavarok (d = 2,5 mm), és fémkeret rögzítő dübelekhez (d = 3 mm).

Külső átmérő (d1)

15 mm

Alap átmérő (d2)

2,5 mm

Fafestékhez

Cseresznye

Anyag

PE - polietilén

Szín

Sáfránysárga RAL 1017